WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8899
アズワン品番
65-7756-94
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165074
638207122005
¥
14,600
¥
13,980
値下げ
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表