198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

取付方式表面実装 端子種別はんだピン 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
609 税込670
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432&#x27;) 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442&#x27;) 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(5個)
679 税込747
翌々日出荷

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:22 type:horizontal 長さ:17.4 mm 動作電圧:50 V ac
仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3093 アズワン品番65-7696-75
1セット(2000個)
419,800 税込461,780
欠品中

仕様●極数:44●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9841 アズワン品番65-7498-95
1個
759 税込835
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3089 アズワン品番65-7581-84
1セット(5個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3094 アズワン品番65-7575-90
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9810 アズワン品番65-7490-53
1セット(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799 アズワン品番65-7498-43
1個
629 税込692
欠品中

仕様●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9858 アズワン品番65-7499-32
1個
679 税込747
欠品中

仕様●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9828 アズワン品番65-7498-09
1個
789 税込868
欠品中

仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847 アズワン品番65-7486-27
1個
979 税込1,077
欠品中

仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845 アズワン品番65-7497-06
1個
929 税込1,022
欠品中

仕様●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9837 アズワン品番65-7498-61
1個
799 税込879
欠品中

仕様●極数:44●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9843 アズワン品番65-7491-59
1個
759 税込835
欠品中

仕様●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9856 アズワン品番65-7497-29
1個
669 税込736
欠品中

仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9839 アズワン品番65-7486-74
1個
869 税込956
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9817 アズワン品番65-7489-14
1セット(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9813 アズワン品番65-7490-95
1セット(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:45 type:horizontal 長さ:28.9mm 動作電圧:50 V ac
仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3091 アズワン品番65-7582-21
1セット(2000個)
679,800 税込747,780
欠品中

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:24 type:vertical 長さ:18.4 mm 動作電圧:50 V ac
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3097 アズワン品番65-7579-43
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3096 アズワン品番65-7579-46
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098 アズワン品番65-7581-62
1セット(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは PPS 絶縁体で作られ、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:4 type:horizontal 長さ:11 mm 動作電圧:125 V ac
仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3088 アズワン品番65-7573-37
1セット(1500個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9819 アズワン品番65-7487-61
1セット(5個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9815 アズワン品番65-7499-25
1セット(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095 アズワン品番65-7579-32
1セット(1000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3092 アズワン品番65-7581-96
1セット(5個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830 アズワン品番65-7499-05
1セット(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:17●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9803 アズワン品番65-7488-80
1セット(5個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9832 アズワン品番65-7490-73
1セット(5個)
2,898 税込3,188
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9823 アズワン品番65-7491-22
1セット(5個)
2,898 税込3,188
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9821 アズワン品番65-7491-07
1セット(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9808 アズワン品番65-7499-63
1セット(5個)
2,298 税込2,528
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825 アズワン品番65-7499-57
1セット(5個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9852 アズワン品番65-7489-30
1セット(5個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:9●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9795 アズワン品番65-7490-28
1セット(5個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9797 アズワン品番65-7498-57
1セット(5個)
1,898 税込2,088
欠品中