Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル。WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:。非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途。これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448
アズワン品番65-7374-33
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3089
アズワン品番65-7581-84
1セット(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098
アズワン品番65-7581-62
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3096
アズワン品番65-7579-46
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:9●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9795
アズワン品番65-7490-28
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3094
アズワン品番65-7575-90
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3092
アズワン品番65-7581-96
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9797
アズワン品番65-7498-57
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9810
アズワン品番65-7490-53
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830
アズワン品番65-7499-05
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:17●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9803
アズワン品番65-7488-80
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9832
アズワン品番65-7490-73
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9823
アズワン品番65-7491-22
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9821
アズワン品番65-7491-07
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9808
アズワン品番65-7499-63
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825
アズワン品番65-7499-57
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9852
アズワン品番65-7489-30
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6974-91
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9801
アズワン品番65-7490-26
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9819
アズワン品番65-7487-61
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9815
アズワン品番65-7499-25
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9817
アズワン品番65-7489-14
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9813
アズワン品番65-7490-95
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9835
アズワン品番65-7497-26
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9854
アズワン品番65-7498-42
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9850
アズワン品番65-7497-99
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-51
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7108-32
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-60
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-39
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード