Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-62
1セット(700個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-01
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-36
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-58
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-43
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-15
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-71
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6974-91
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-16
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-51
1セット(700個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-21
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-87
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-59
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-39
1セット(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-06
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-51
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7108-32
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-52
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-60
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
WurthElektronikWE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。WurthElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。鉛フレームフリー設計コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応高透磁率のコア材質温度安定でソフトに飽和低漏洩フラックス低騒音。製品用途の情報。WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7024-21
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード