仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4258
アズワン品番65-7829-80
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298
アズワン品番65-7829-63
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
レバー付き WS-MITV THT Terminal、80GF マイクロスイッチ
仕様●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:150 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4213
アズワン品番65-7829-15
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード