6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(29個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)