カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • MAC8(マックエイト)(341)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(198)
  • 日本モレックス(molex)(102)
  • RS PRO(96)
  • KINGBRIGHT(93)
  • NEUTRIK(48)
  • AMPHENOL(37)
  • SAMTEC(36)
  • DIALIGHT(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • CAMDENBOSS(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19)
  • ARCOL(OHMITE)(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • HAMMOND(17)
  • 3M(16)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ito基板」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1箱(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2021アズワン品番65-7570-21
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038アズワン品番65-7570-08
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2042アズワン品番65-7571-39
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016アズワン品番65-7571-03
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル WURTH ELEKTRONIKHDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個
7日以内出荷
HDMI基板実装コネクタWurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282アズワン品番65-7785-92
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
299,800税込329,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 3.9 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030アズワン品番65-7568-27
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020アズワン品番65-7573-08
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018アズワン品番65-7570-51
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014アズワン品番65-7570-77
Board-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTB WURTH ELEKTRONIKBoard-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTBWURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BTB キットは、各種の基板対基板コネクタで構成RoHS対応(2022年10月現在) 15 個のアイテムで構成されます
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:基板対基板キット●キット内容:基板対基板コネクタ●コード番号:230-2908アズワン品番65-7570-97
ねじ端子 ライトアングル 1箱 400個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1箱 400個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1箱(400個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 0.5 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023アズワン品番65-7571-12
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
819税込901
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029アズワン品番65-7570-65
ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングルWURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012アズワン品番65-7569-48
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIKねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025アズワン品番65-7571-17
Wurth Elektronik, フェライトキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, フェライトキットWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(1020個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WE-CBF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ WE-CBFWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール WURTH ELEKTRONIKモジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホールWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●長さ:21.84mm●幅:16mm●深さ:13.95mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●WE-RJ45 LANトランス設計キット. SMD積層インダクタのサンプルキットコンポーネントWE-RJ45 キットの内容については、データシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ 5穴フェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズ NiZn WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズ NiZnWURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1リール(4000個)
7日以内出荷