カテゴリ

  • 制御機器(68)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(856)
  • SMC(535)
  • SAMTEC(386)
  • Panasonic(パナソニック)(200)
  • RS PRO(161)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
  • KEMET(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • エスコ(77)
  • 内外電機(56)
  • 日本モレックス(molex)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • ニッセイ(29)
  • 日産ネジ(28)
  • AMPHENOL(27)
  • KYOCERA AVX(25)
  • 三ツ星ベルト(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-105」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm WURTH ELEKTRONIKウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mmWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-24
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 Aアズワン品番65-7400-90
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1963アズワン品番65-7569-59
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943アズワン品番65-7570-66
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1958アズワン品番65-7572-13
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1947アズワン品番65-7569-47
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1987アズワン品番65-7570-69
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1954アズワン品番65-7568-24
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1996アズワン品番65-7572-10
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1992アズワン品番65-7570-09
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1952アズワン品番65-7571-63
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(290個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966アズワン品番65-7571-20
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極WURTH ELEKTRONIK
629税込692
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1981アズワン品番65-7572-39
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(210個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1969アズワン品番65-7568-11
FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1824アズワン品番65-7400-45
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1819アズワン品番65-7398-38
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003アズワン品番65-7571-14
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1箱(390個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1998アズワン品番65-7570-37
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 12芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864アズワン品番65-7402-39
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1860アズワン品番65-7401-98
FFCジャンパケーブル 10芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1811アズワン品番65-7399-82
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1941アズワン品番65-7400-61
FFCジャンパケーブル 40芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1907アズワン品番65-7402-97
FFCジャンパケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA●コード番号:230-1918アズワン品番65-7397-63
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1831アズワン品番65-7401-31
FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 Aアズワン品番65-7402-12
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932アズワン品番65-7400-13
FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 30芯WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882アズワン品番65-7399-54
FFCジャンパケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKFFCジャンパケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A●コード番号:230-1837アズワン品番65-7401-56