8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズ361 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズ3611 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)10.5 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806 アズワン品番65-7770-94
1個
239 税込263
6日以内出荷

ピッチ(mm)3.5 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)10 ボディ向きストレート 定格電圧(V)125ac シリーズ1031 材質真ちゅう、ポリアミド 深さ(mm)8.4 仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ3527 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 材質ポリアミド 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 シリーズ3524 定格電圧(V)300ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)15 行数1 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷