Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903
アズワン品番65-7526-76
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8904
アズワン品番65-7522-83
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8941
アズワン品番65-7527-58
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8940
アズワン品番65-7524-27
1セット(1000個)
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8943
アズワン品番65-7525-62
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8942
アズワン品番65-7527-31
1セット(1500個)
¥699,800
税込¥769,780
欠品中
関連キーワード