仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連キーワード