カテゴリ

  • 制御機器(235)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(3,069)
  • コガネイ(1,538)
  • ニッサン(807)
  • SMC(501)
  • omron(オムロン)(499)
  • TRACO POWER(468)
  • RS PRO(426)
  • onsemi(350)
  • 渡辺電機工業(304)
  • エスコ(224)
  • 東芝(222)
  • DiodesZetex(202)
  • Texas Instruments(171)
  • INFINEON(166)
  • MICROCHIP(151)
  • STMicro(144)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-1」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127AWURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 298mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.48GHz最小品質ファクター = 26℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056AWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
LANトランス WURTH ELEKTRONIKLANトランスWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの 4PPoE (最大 800 mA )です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠してい
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.2,-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:18.3 x 12.2 x 6.35mm●奥行き:12.2mm●コード番号:201-3629アズワン品番65-7224-44
積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-74
積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
849税込934
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-44
積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6979-89
積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-19
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-31
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-54
積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 8.2 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-44
積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-18
積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 8.2 nH 230mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-64
積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-80
積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 7.5 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-18
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-05
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-05
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-70
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-51
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-02
積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 180mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-74
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 6.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-31
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.8 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:290mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-86
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-14
積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.8 nH 250mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-65
積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
92,980税込102,278
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6977-91
積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 6.2 nH 250mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-65
積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6979-03
積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 56 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、56 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-50
積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-55
積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 56 nH 200mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-84
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7111-43
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1セット(100個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7108-31
積層チップインダクタ 5.6 nH 260mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 260mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:260mA●許容差:5%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7110-39
積層チップインダクタ 5.6 nH 260mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.6 nH 260mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:260mA●許容差:5%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-47
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-46
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7109-97