カテゴリ
- 電気材料(177)
- 制御機器(176)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(48)
- SMC(646)
- エスコ(594)
- RS PRO(586)
- SAMTEC(541)
- Igus(イグス)(395)
- フエニックス・コンタクト(390)
- 三木プーリ(373)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(279)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(206)
- HARWIN(189)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
- シグマ光機(160)
- TAKIGEN(タキゲン)(144)
- Festo(123)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- 大阪魂(115)
- ニッセイ(111)
- 日本モレックス(molex)(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「mm2-20」の検索結果

IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3130アズワン品番65-7538-61
IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3132アズワン品番65-7525-91
IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 66個入
WURTH ELEKTRONIK¥22,980税込¥25,2781セット(66個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(66個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3131アズワン品番65-7532-02
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 2列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9383アズワン品番65-7768-39
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2890アズワン品番65-7522-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9720アズワン品番65-7499-35
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9702アズワン品番65-7488-98
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9557アズワン品番65-7498-23
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9656アズワン品番65-7490-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9561アズワン品番65-7484-39
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126アズワン品番65-7537-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9651アズワン品番65-7497-42
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9365アズワン品番65-7755-33
基板接続用ピンヘッダ 44極 1.27mm 2列 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9677アズワン品番65-7499-38
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2884アズワン品番65-7539-16
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,198税込¥6,8181セット(15個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3367アズワン品番65-7701-57
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3368アズワン品番65-7670-25
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 96個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2883アズワン品番65-7525-19
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2889アズワン品番65-7537-55
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1714アズワン品番65-7654-45
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥419税込¥4611個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833アズワン品番65-7527-60
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9432アズワン品番65-7483-84
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9736アズワン品番65-7497-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2888アズワン品番65-7917-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2889アズワン品番65-7917-61
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649アズワン品番65-7484-44
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9746アズワン品番65-7498-34
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、黒色仕上げで打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3216アズワン品番65-7535-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9559アズワン品番65-7490-71
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2990アズワン品番65-7533-72
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(300個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9554アズワン品番65-7484-37
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥449税込¥4941袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2986アズワン品番65-7531-98
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2915アズワン品番65-7912-77
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 48個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3125アズワン品番65-7532-78
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9558アズワン品番65-7498-90
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9654アズワン品番65-7486-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9560アズワン品番65-7485-58
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2982アズワン品番65-7523-06
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2974アズワン品番65-7532-75