WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 20個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2982
アズワン品番
65-7523-06
内容量
1袋(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64311706
62000311722
¥
500
¥
499
値下げ
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表