カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- ホンダ(30)
- Ampco(26)
- メディアカバーマーケット(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- StarTech.com(12)
- アズワン(9)
- KEMET(8)
- コフロック(7)
- RS PRO(7)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- Alpha Wire(5)
- SKC(環境測定)(5)
- ABRACON(4)
- SDS(4)
- REDRAGON(レッドラゴン)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mpc 0020」の検索結果

Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥419税込¥4611個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833アズワン品番65-7527-60
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8830アズワン品番65-7530-41
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8829アズワン品番65-7524-09
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8823アズワン品番65-7518-98
プラグハウジング 20極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3353アズワン品番65-7536-43
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3457アズワン品番65-7537-29
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828アズワン品番65-7528-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3355アズワン品番65-7539-49
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,998税込¥10,9981セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8827アズワン品番65-7521-77
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3504アズワン品番65-7536-67
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,798税込¥9,6781セット(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3298アズワン品番65-7539-58
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3456アズワン品番65-7537-59
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 18個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,298税込¥8,0281セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3354アズワン品番65-7535-60
端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3446アズワン品番65-7518-20