WURTH ELEKTRONIK
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8823
アズワン品番
65-7518-98
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64098179
649020113322
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表