カテゴリ

  • 電気材料(190)
  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(1,181)
  • Ampco(175)
  • 三菱ふそう(110)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • RS PRO(62)
  • AMPHENOL(54)
  • KEMET(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • イトーキ(39)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • MICROCHIP(24)
  • StarTech.com(23)
  • 京セラ(22)
  • ニッサン(22)
  • 三菱(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • SMC(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpc」の検索結果

関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    5,498税込6,048
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1セット(39個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1セット(104個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
  • 端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8788アズワン品番65-7528-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8777アズワン品番65-7529-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8821アズワン品番65-7524-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3425アズワン品番65-7538-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8835アズワン品番65-7525-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373アズワン品番65-7534-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792アズワン品番65-7520-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8799アズワン品番65-7529-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782アズワン品番65-7530-90
  • プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
  • プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818アズワン品番65-7529-57
  • プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
  • プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
  • コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
  • プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
  • プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796アズワン品番65-7527-03
  • プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785アズワン品番65-7523-34
  • プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367アズワン品番65-7539-12
  • プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
  • コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3309アズワン品番65-7538-36
  • プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04