カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- ホンダ(122)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- コガネイ(25)
- BOURNS(10)
- ベッセル(3)
- マクセル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- KEMET(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- 内外電機(1)
- ホーザン(1)
- 日動電工(1)
- 若井産業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- PFERD 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「pb 8100」の検索結果
特価

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥519~税込¥571~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3150アズワン品番65-7574-20