曜日別特売

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 200個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3150
アズワン品番
65-7574-20
内容量
1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604110861303218421
185,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする