カテゴリ
- 制御機器(143)
- 電気材料(122)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- RS PRO(54)
- 日本モレックス(molex)(51)
- AMPHENOL(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- PGYTECH(33)
- HAMMOND(24)
- WEIDMULLER(23)
- ASUS(エイスース)(20)
- 廣杉計器(19)
- ワゴジャパン(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- アール・エフ・ヤマカワ(12)
- 日本シーム工業(12)
- TRACO POWER(8)
- RECOM(6)
- VISHAY(6)
- SPARKFUN(6)
- Vero Technologies(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcb-2」の検索結果

基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 609個入
WURTH ELEKTRONIK¥86,980税込¥95,6781箱(609個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、150 V ac●シリーズ:4039●幅:12.8mm●コード番号:191-5655アズワン品番65-7638-14
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781箱(378個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●深さ:14mm●コード番号:191-5624アズワン品番65-7742-10
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781箱(378個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5635アズワン品番65-7733-42
基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2527●幅:16mm●コード番号:191-0961アズワン品番65-7730-56
基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2527●深さ:17.5mm●コード番号:191-0981アズワン品番65-7660-46
基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥56,980税込¥62,6781袋(200個)7日以内出荷。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2527●幅:11.2mm●コード番号:190-8913アズワン品番65-7729-63
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1623アズワン品番65-7732-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2168アズワン品番65-7734-63
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1724アズワン品番65-7734-44
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1842アズワン品番65-7728-24
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1803アズワン品番65-7769-05
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-6737アズワン品番65-7702-07
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1783アズワン品番65-7749-49
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781袋(75個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9405アズワン品番65-7731-34
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1997アズワン品番65-7578-72
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 85個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(85個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9334アズワン品番65-7642-21
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(40個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9239アズワン品番65-7733-94
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9392アズワン品番65-7772-72
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1763アズワン品番65-7733-89
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:15.0A●コード番号:191-1875アズワン品番65-7748-02
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1814アズワン品番65-7656-37
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 1袋 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥51,980税込¥57,1781袋(70個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9343アズワン品番65-7735-34
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1647アズワン品番65-7739-54
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2351アズワン品番65-7768-88
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1881アズワン品番65-7769-38
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2389アズワン品番65-7732-27
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 2列 1袋 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781袋(40個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9339アズワン品番65-7772-14
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781袋(75個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9391アズワン品番65-7657-93
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥30,980税込¥34,0781袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9406アズワン品番65-7772-28
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(75個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9237アズワン品番65-7661-44
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2233アズワン品番65-7577-83
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781袋(80個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9348アズワン品番65-7660-49
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252アズワン品番65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69