24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.
仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804 アズワン品番65-7397-20
1セット(10個)
839 税込923
7日以内出荷

丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2228 アズワン品番65-7397-04
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7396-58
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.9 x 11.9 x 14.3mm アズワン品番65-7394-16
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7394-42
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHSN アズワン品番65-7395-10
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791 アズワン品番65-7393-97
1袋(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503 アズワン品番65-7459-18
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686 アズワン品番65-7395-60
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877 アズワン品番65-7393-91
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 34mm アズワン品番65-7396-64
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHTW●コード番号:184-2486 アズワン品番65-7394-25
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2182 アズワン品番65-7395-50
1袋(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 13 x 22.7mm アズワン品番65-7394-48
1袋(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841 アズワン品番65-7394-15
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

。丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.2mm●幅:9.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-1810 アズワン品番65-7459-40
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2342 アズワン品番65-7395-55
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177 アズワン品番65-7394-21
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.3mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:23.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7396-04
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-63
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678 アズワン品番65-7395-71
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7397-05
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

用途直径4.8→5.0mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 12mm アズワン品番65-7396-07
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-02
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷