Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638
アズワン品番65-7224-42
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード