仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-7194
アズワン品番65-7255-14
1袋(20個)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
基板 1.6 mm 用ストレート SMT MCX ジャックエッジは、簡単ですばやい Snap-on が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6031
アズワン品番65-7667-07
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 640mA長さ = 5.8mm奥行き = 5.2mm高さ = 4.5mm寸法 = 5.8 x 5.2 x 4.5mmシールド = N許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 460mΩシリーズ = WE-PD2コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
欠品中
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8955
アズワン品番65-7512-04
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8950
アズワン品番65-7509-97
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-RPSMA●シリーズ番号:WR-RPSMA●コード番号:206-8969
アズワン品番65-7604-94
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021
アズワン品番65-7509-74
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8966
アズワン品番65-7516-42
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-7111-56
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:70 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:4.15mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7069-20
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-7112-02
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6974-81
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6981-07
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7068-05
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7078-91
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:24A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-02
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6975-51
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.1 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-6980-43
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-24
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6975-83
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、570 nm の主 Wavelength を備えた卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:明るい緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1832
アズワン品番65-7239-49
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1704
アズワン品番65-7239-48
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適して
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD
アズワン品番65-7235-47
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD
アズワン品番65-7248-10
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-7111-73
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-6975-72
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。定格電流は3.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:8.2μH定格電流:3.5A飽和電流:20A
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6979-85
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-90
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6980-75
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付き SMT 0606 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:黄で明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1702
アズワン品番65-7239-77
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
WurthElektronikWL-SBCDは、拡散レンズ付きSMT0606パッケージバイカラーチップLEDです。このLEDは、視野角の広い1つのパッケージに2つのチップを搭載しています。このLEDは、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑低消費電力高効率高さ:薄い、0.5mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCD
アズワン品番65-7248-14
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752
アズワン品番65-7248-18
1袋(25個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221
アズワン品番65-7244-50
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.
仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804
アズワン品番65-7397-20
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM SMT●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-6982-27
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-95
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
仕様●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-6980-94
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251
アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ