カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TRUSCO(351)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • ラムマウント(30)
  • 東洋リントフリー(29)
  • bitstrong(20)
  • TRACO POWER(19)
  • モートーン(14)
  • trad(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • TRUST(10)
  • 日新被服(10)
  • T&D(ティアンドデイ)(8)
  • 大阪魂(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr 72」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(72個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik インダクタキットWURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC-DC電源モジュール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC-DC電源モジュールWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Push-Pull Transformer WURTH ELEKTRONIKPush-Pull TransformerWURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様基板実装用トランス
Wurth Elektronik 726151102 RJコネクタダストキャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 726151102 RJコネクタダストキャップWURTH ELEKTRONIK
70税込77
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = RJ45ジェンダー = オス色 = 黒シリーズ = WA-PCCAソケットタイプ = インラインWUrth RJアクセサリ. WUrth ジャック用RJ45コネクタカバー製品(ダストキャップ): < 818-3368') 818-3368/ フラッシュ取り付け、PE製 < 818-3377') 818-3377/ ショートハンドル付き、PE製 < 818-3370') 818-3370/ フラッシュ取り付け、ABS製 < 818-3374') 818-3374/ ロングハンドル付き、ABS製RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ダストキャップ 726 シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ダストキャップ 726 シリーズ f用途 15極D-SubコネクタWURTH ELEKTRONIK
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = 726D-Subアクセサリ. メス / オスのプラスチックダストキャップ製品は黒いPPで製造されており、D-Subコネクタでの利用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ダストキャップ 726 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ダストキャップ 726WURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = HDMIコネクタシリーズ = 726HDMIプラグコネクタカバー. Wurth Elektronikのこのコネクタカバーは、非かん合時に差し込んでHDMIソケットを保護するための製品です。ポリエチレン(PE)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 726141001 USBダストカバー メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 726141001 USBダストカバー メスWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスソケットタイプ = Square Flangeシリーズ = 726素材 = ABS色 = 黒USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 7427246 フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 7427246 フラットケーブル用フェライトコアWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数 = 26アプリケーション = RFI抑制材料 = 4W620外形寸法 = 33.1 x 53.3 x 16mm開閉式 = Y内側の高さ = 28.5mm内側の幅 = 34mm外側の奥行き = 33.1mm外側の高さ = 16mm外側の幅 = 53.3mmリボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 7427248 フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 7427248 フラットケーブル用フェライトコアWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数 = 40アプリケーション = RFI抑制材料 = 4W620外形寸法 = 33.1 x 71.3 x 16mm開閉式 = Y内側の高さ = 1.3mm内側の幅 = 52mm外側の奥行き = 33.1mm外側の高さ = 16mm外側の幅 = 71.3mmリボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応