Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3145
アズワン品番65-7579-42
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3143
アズワン品番65-7573-81
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール、パッド付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3215
アズワン品番65-7574-75
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、PA9T 絶縁を備えています。コンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ キャップパッケージ付きのテープ及びリール
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3212
アズワン品番65-7525-17
1セット(450個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
関連キーワード