カテゴリ

  • 電気材料(187)
  • 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(449)
  • TRACO POWER(129)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • Murata Power Solutions(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
  • EPCOS(42)
  • BOURNS(38)
  • SMC(37)
  • UNION(ユニオン)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • AMPHENOL(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SIEMENS(17)
  • FINDER(14)
  • ZF CHERRY(13)
  • XP POWER(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul40」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3211アズワン品番65-7574-36
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 1.5A, 120mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 1.5A, 120mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    53,980税込59,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958アズワン品番65-7524-60
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967アズワン品番65-7538-72
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945アズワン品番65-7531-36
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2923アズワン品番65-7524-20
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2934アズワン品番65-7524-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2949アズワン品番65-7539-26
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2873アズワン品番65-7534-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2901アズワン品番65-7531-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8709アズワン品番65-7520-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2956アズワン品番65-7534-07
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2914アズワン品番65-7533-21
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2926アズワン品番65-7537-94
  • コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952アズワン品番65-7539-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8693アズワン品番65-7528-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2912アズワン品番65-7537-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8701アズワン品番65-7530-30
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 84個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 84個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2893アズワン品番65-7532-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2970アズワン品番65-7539-67
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862アズワン品番65-7531-46
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2889アズワン品番65-7537-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    879税込967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8697アズワン品番65-7529-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    81,980税込90,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2947アズワン品番65-7531-49
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2904アズワン品番65-7538-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2961アズワン品番65-7525-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3146アズワン品番65-7537-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3207アズワン品番65-7534-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3162アズワン品番65-7534-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 32個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 32個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3175アズワン品番65-7535-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3144アズワン品番65-7531-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3104アズワン品番65-7536-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 1セット 56個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2936アズワン品番65-7534-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106アズワン品番65-7537-57