基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 500個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2947
アズワン品番
65-7531-49
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6705512861900619521
¥82,500
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする