基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルロックヘッダ TOP ロックは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
- 仕様
- ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2961
- アズワン品番
- 65-7525-28
- 内容量
- 1袋(10個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























