カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: バーテックのすべての商品

バーキンタ マーカー
バーテック¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。用途油性ペンです。タイプシングル仕様キャップ部分も金属検出機に反応。サイズ130mm×15mm質量(g)18芯径(mm)4色(本体)青インク油性入数1本2018年トラスコ掲載ページ10 0350商品タイプ使い切り本体
バーキンタ B30 交換用ブラシ ハード
バーテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。トラスコ品番856-3080材質ブラシ:PBT、鉄幅(mm)300質量(g)120毛丈(mm)40耐熱温度(℃)110、140℃ブラシ幅(mm)300アズワン品番64-9295-512018年トラスコ掲載ページ9 0298
バーキンタ B30 交換用ブラシ ソフト
バーテック¥4,698税込¥5,1681本欠品中金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。トラスコ品番856-3079材質ブラシ:PBT、鉄幅(mm)300質量(g)139毛丈(mm)60耐熱温度(℃)110、140℃ブラシ幅(mm)300アズワン品番64-9294-982018年トラスコ掲載ページ9 0298繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード
バーテック¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき SUS短柄 ソフト
バーテック¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)690柄長さ(mm)690仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP幅(mm)300質量(g)260毛丈(mm)60耐熱温度(℃)120、120℃ブラシ幅(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキュート カラーペストリーブラシ
バーテック¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて、大中小の3タイプおよび5色のカラーからお選びいただけます。用途食品への調味料の塗布、余分な粉の払い落しなど。材質毛:PBT2018年トラスコ掲載ページ9 0308
バーキンタほうき SUS柄 ハード1
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。全長(mm)1130トラスコ品番856-3171質量(g)279アズワン品番64-9295-612018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ソフト
バーテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。質量(g)53タイプソフト線径(Φmm)0.35寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40耐熱温度(℃)140繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用ほうきスペア ソフト
バーテック¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷軽くて使いやすいほうきです。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。幅(mm)300質量(g)120タイプソフト耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青
バーテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷幅(mm)9.2トラスコ品番805-1512全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ H825-500PBT2W
バーテック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーキンタX ノック式マーカー(油性)黒インク 金属検出機対応
バーテック¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷本体ボディー部分に金属包含樹脂を使用しています。用途一体式でキャップを紛失する心配がありません。TGK品番1-2620-0901全長(mm)146
バーキンタ ボードブラシ
バーテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄トラスコ品番568-8403材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)厚さ(mm)45色グレー縦(mm)120横(mm)52耐熱温度(℃)134線径(mm)0.6
機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から24日以内出荷その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。繰り返し・詰め替え対応
機械下清掃用ブラシ ソフト BCP30K-CUTMシリーズ
バーテック¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。繰り返し・詰め替え対応
水性ボードマーカー バーキンタ
バーテック¥1,998税込¥2,1981本当日出荷金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。油性ペンです。キャップ部分も金属検出機に反応します。REACH(第23次SVHC)対応製品用途食品工場内での筆記トラスコ品番856-3122材質PP/鉄成分(本体)軸径(Φmm)15全長(mm)130タイプ水性芯径(mm)4インク色黒替芯なし色(本体)青詰め替えインクなし
バーキンタX ラウンドボールスクープ2L
バーテック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷X線検出機で検出可能な握りやすい柄付きの半球状スクープです。柄のついた半球状のスクープです。指がフィットする柄の構造により、握りやすいです。底面に支えがあることによって、ぐらつきにくいです。内容物を計量できる目盛り付きです。用途原料の計量、運搬
バーキンタX カラーバケツ 9L
バーテック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。用途原料の計量、運搬繰り返し・詰め替え対応
バーキンタX カラーバケツ 15L
バーテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。用途原料の計量、運搬繰り返し・詰め替え対応
バーキンタX スクレーパー(穴あき四角)
バーテック¥499税込¥5491個当日出荷X線検出機で検出可能ですので原料の混合や作業台の清掃に最適です。原料の混ぜ合わせがしやすい穴あきタイプです。四角型は平面に、丸型は曲面に対する使用に最適です。穴があることにより、吊り下げ保管ができます。用途まな板や作業台などの清掃 原料の混ぜ合わせ
バーキンタX ステンレス スパチュラ(小)
バーテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。用途床の清掃
卓上ブラシバーキュートプラス(HACCP対応)
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷卓上の粉体を清掃するハンドブラシです。用途作業台の清掃に。質量(g)272材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン厚さ(mm)60縦(mm)210横(mm)20線径(mm)0.2耐熱温度(℃)134材質(毛)PBT
バーキュートプラス ボトルブラシヘッド
バーテック¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
バーテック¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。 まな板、シンク、番什の清掃に適しています。材質柄:PP幅(mm)70全長(mm)210色白質量(g)231毛丈(mm)35毛材PBT0.5耐熱温度(℃)134アズワン品番4-3218-01
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
バーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷HACCP製品認証を取得しています。仕様線型0.3材質柄/PP寸法(mm)275×70×35質量(g)230タイプソフト毛材PBT耐熱温度(℃)134
バーキュートほうき クネットタイプ ソフト
バーテック¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から8日以内出荷質量(g)1800材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120線径(mm)0.35繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ スペア
バーテック¥2,098税込¥2,3081本当日出荷錆に強いステンレス仕様です。トラスコ品番201-8449長さ(mm)80質量(g)16材質(毛)PPS耐熱温度(℃)220アズワン品番64-9294-74線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ
バーテック¥3,798税込¥4,1781本当日出荷錆に強いステンレス仕様です。トラスコ品番202-1610長さ(mm)233質量(g)56材質(毛)PPS耐熱温度(℃)220アズワン品番64-9294-73線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
バーキンタ パイプクリーンブラシ
バーテック¥4,898税込¥5,3881本当日出荷特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。トラスコ品番202-1636長さ(mm)155質量(g)38材質(毛)PBT外径(mm)62Φアズワン品番64-9294-57線径(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ソフト
バーテック¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から8日以内出荷HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。質量(g)1445繰り返し・詰め替え対応
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
バーテック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
デッキブラシ ブラシのみ BCP-Dシリーズ
バーテック¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率が上がります。仕様ブラシのみ幅(mm)280色青質量(g)306毛丈(mm)30材質(ブラシ部)PBT材質(柄部)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)134アズワン品番2-3679-32繰り返し・詰め替え対応