カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: バーテックのすべての商品

バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト
バーテック¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)420幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト
バーテック¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキンタほうき クネットタイプ ソフト1
バーテック¥6,998税込¥7,6981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。全長(mm)1130トラスコ品番856-3168質量(g)366アズワン品番64-5184-812018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
バーキンタほうき SUS柄 ソフト1
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。全長(mm)1130トラスコ品番856-3170質量(g)298アズワン品番64-9295-092018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26
バーテック¥5,498税込¥6,0481本当日出荷軸径(Φmm)6外径(mm)16毛丈(mm)22トラスコ品番793-8110質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛材SWアズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
ワイラーロケットエンドブラシ
バーテック¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26
バリーハンター面取ケージタイプ
バーテック¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード白
バーテック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)色白仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)トラスコ品番796-1791厚さ(mm)40質量(g)53縦(mm)150横(mm)80耐熱温度(℃)140適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用たわし
バーテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HACCP対応です。 特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)仕様Lサイズ(Φ0.5)厚さ(mm)50質量(g)64縦(mm)170横(mm)90耐熱温度(℃)140適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
取付用アーバー SA-2
バーテック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバートラスコ品番805-1641穴径(Φmm)9.5アズワン品番64-5182-21
取付用アーバー SA-1
バーテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1638穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-18
取付用アーバー FA-2
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバートラスコ品番805-1640穴径(Φmm)9.5ねじ長さ(mm)22アズワン品番64-5182-20
取付用アーバー FA-1
バーテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1639穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-19
取付用アーバー AU-3
バーテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1637穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-17
取付用アーバー AU-2
バーテック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバートラスコ品番805-1636穴径(Φmm)9.5ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-16
取付用アーバー AU-1
バーテック¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1635穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-15
ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷軸径(Φmm)6外径(Φmm)13線径(mm)0.26トラスコ品番805-1321質量(g)360軸長(mm)20材質(ブラシ部)ステンレスアズワン品番64-5182-62
ロジスブラックシステム バーキンタ B4516MD6
バーテック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷トラスコ品番805-1494全長(mm)100内径(Φmm)25毛丈(mm)27.5材質(ブラシ部)金属検出素材MD外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-94線径(mm)0.6
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5
バーテック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷トラスコ品番805-1483全長(mm)100内径(Φmm)60材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)200アズワン品番64-9293-89線径(mm)0.5
ロジス B8630P5 D200XHD60 PP0.5
バーテック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷トラスコ品番805-1472全長(mm)100内径(Φmm)60材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)200アズワン品番64-9293-77線径(mm)0.2
ロジス B8630K1 ジグザグカラー D86XHD60
バーテック¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷トラスコ品番805-1500材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)24.5穴径(Φmm)60セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)86
ロジス B7518PBT35 D130XHD35 PBT0.35
バーテック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番805-1482全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-88線径(mm)0.35
ロジス B7518PBT2 D130XHD35 PBT0.2
バーテック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番805-1481全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130線径(mm)0.2
ロジス B7518P3 D130XHD35 PP0.3
バーテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番805-1470全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-75線径(mm)0.2
ロジス B7518K4 ジグザグカラー D75XHD35
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1499材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)26.5穴径(Φmm)35セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)75
ロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1491全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-92
ロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1492全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-93
ロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1480全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-86線径(mm)0.35
ロジス B6520PBT2 D150XHD40 PBT0.2
バーテック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番805-1479全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150線径(mm)0.2
ロジス B6520P4S D130XHD40 PP0.4
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1468全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-73線径(mm)0.2
ロジス B6520P4L D150XHD40 PP0.4
バーテック¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷トラスコ品番805-1469全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-74線径(mm)0.2
ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40
バーテック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです 全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です 様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます 消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です 購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払いトラスコ品番805-1498材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)40セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)65
ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2
バーテック¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷トラスコ品番805-1466全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-71線径(mm)0.2
ロジス B5718P2L D130XHD35 PP0.2
バーテック¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷トラスコ品番805-1467全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-72線径(mm)0.2
ロジス B5718K1 ジグザグカラー D57XHD35
バーテック¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷トラスコ品番805-1497材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)35セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)57
ロジス B4516PBT35R D100XHD25右巻PBT035
バーテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番805-1489全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-90
ロジス B4516PBT35L D100XHD25左巻PBT035
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1490全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-91
ロジス B4516PBT35 D100XHD25 PBT0.35
バーテック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷トラスコ品番805-1478全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)100線径(mm)0.35
ロジス B4516PBT2 D100XHD25 PBT0.2
バーテック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷トラスコ品番805-1477全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)100線径(mm)0.2
ロジス B4516P2 D100XHD25 PP0.2
バーテック¥9,298税込¥10,2281個当日出荷トラスコ品番805-1464全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-69線径(mm)0.2