カテゴリ
- メカニカル部品(46)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(14)
- エスコ(116)
- NS(日進工具)(95)
- アズワン(85)
- IDEC(和泉電気)(84)
- 長野計器(60)
- イマオコーポレーション(50)
- 旭計器工業(41)
- サトーパーツ(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- ユニオンツール(30)
- KNIPEX(クニペックス)(30)
- ATOM(サイトウ製作所)(27)
- TRUSCO(25)
- PFERD 馬印(21)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- シグマ光機(19)
- LINKMAN(19)
- SMC(17)
- ブランドをもっと見る
「φ0.2mm」の検索結果

バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白
バーテック(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個欠品中フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒
バーテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)幅(mm)18全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2W
バーテック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番805-1506幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2B
バーテック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番805-1507幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青
バーテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番805-1512幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒
バーテック¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番805-1523幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白
バーテック¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番805-1521幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
バーキュートプラス ボトルブラシヘッド
バーテック¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
バーストリップブラシ F930-1000 PP0.2 黒
バーテック¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷トラスコ品番805-1522幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーストリップブラシ H925-500 PBT0.2 青
バーテック¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷トラスコ品番805-1510幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F825-500 PBT0.2 白
バーテック¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1520幅(mm)20全長(mm)500高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップ H8型N-SPREAD0.2 難燃タイプ
バーテック¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷トラスコ品番805-1514幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青
バーテック¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1441幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒
バーテック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1459幅(mm)23高さ(mm)40全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1367幅(mm)6高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1343幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1358幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1425幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒
バーテック¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1435幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHM25MNH30PP0.2黒
バーテック¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1444幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒
バーテック¥98,980税込¥108,8781個欠品中トラスコ品番805-1453幅(mm)18高さ(mm)38全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットHMタイプ BF8-HMY25MNH40PP0.2黄
バーテック¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1377幅(mm)8高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄
バーテック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番805-1396幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1410幅(mm)7高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1416幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーストリップブラシ H925-1000 PBT0.2 青
バーテック¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷トラスコ品番805-1511幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H925-100 PBT0.2 青
バーテック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番805-1503幅(mm)9.2全長(mm)100高さ(mm)60線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青
バーテック¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷トラスコ品番805-1440幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30