2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。 トラスコ品番259-0118 アズワン品番64-9294-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。 仕様3列植毛 トラスコ品番805-1403 材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台) 形状波線 厚さ(mm)15 全長(mm)5000 ブラシ:黒 全高(mm)100 毛丈(mm)60 フレーム高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1巻
53,980 税込59,378
翌日出荷

関連カテゴリ