「ぶらし」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率を上がります。
仕様ブラシのみ
材質毛/PBT、柄/PP(ポリプロピレン)
幅(mm)280
色赤
質量(g)306
毛丈(mm)30
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)134
アズワン品番2-3679-31
商品タイプスペアブラシ
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率が上がります。
仕様ブラシのみ
幅(mm)280
色青
質量(g)306
毛丈(mm)30
材質(ブラシ部)PBT
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)134
アズワン品番2-3679-32
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
使用場所排水口まわり
全長(mm)500(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1630
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)63
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm)155
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)150
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
細い溝の部分や機械の隙間の清掃ができるハンドブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン
質量(g)73
材質(毛)PBT
縦(mm)275
横(mm)20
耐熱温度(℃)134
線径(mm)0.5
使用場所排水口まわり
全長(mm)1000(ブラシ装着時)
トラスコ品番805-1631
材質PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)92
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ
トラスコ品番856-3153
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)56
縦(mm)215
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-71
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途バーキュートパイプクリーンブラシと別売りの専用ハンドルが接続できる、長さ調節用ジョイントです。
仕様バーテック パイプクリーンブラシ ジョイント
トラスコ品番856-3167
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)1000
質量(g)73
アズワン品番64-9294-44
2018年トラスコ掲載ページ9 0315
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番202-1610
長さ(mm)233
質量(g)56
材質(毛)PPS
耐熱温度(℃)220
アズワン品番64-9294-73
線径(mm)0.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ
トラスコ品番856-3154
材質本体:SUS、ブラシ:PBT
色グレー
質量(g)16
縦(mm)80
横(mm)6
耐熱温度(℃)140℃
毛丈25mm
アズワン品番64-9294-72
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブラシ先端にカーブがついている。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。
HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途容器の四隅や機械の角の清掃
全長(mm)225
質量(g)40
全長(mm)100
ブラシ長(mm)50
線径(Φmm)0.12
毛材ステンレス線
外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃
トラスコ品番362-4460
アズワン品番64-9294-46
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-18
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番201-6869
長さ(mm)1000
質量(g)43
アズワン品番64-9294-45
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。全長が410mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:410mm●幅:48mm●毛丈:40mm●重量:210g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番201-8449
長さ(mm)80
質量(g)16
材質(毛)PPS
耐熱温度(℃)220
アズワン品番64-9294-74
線径(mm)0.5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番202-1636
長さ(mm)155
質量(g)38
材質(毛)PBT
外径(mm)62Φ
アズワン品番64-9294-57
線径(mm)0.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。
材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT
毛丈(mm)35
耐熱温度(℃)130
毛材砥粒入ナイロン#500
全長(mm)150
軸径(Φmm)6
ブラシ長(mm)50
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.5
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
用途番重、バット、寸胴などの清掃
材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
長さ(mm)植毛台:110
幅(mm)70
厚さ(mm)55
全長(mm)275
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)35
縦(mm)275
横(mm)70
耐熱温度(℃)134
柄幅(mm)27
毛のかたさハードタイプ
1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)102
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ねじ径(mm)10
毛材ステンレス
全長(mm)150
軸径(Φmm)6
ブラシ長(mm)50
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.08
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
外径(Φmm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄
外径(Φmm)200
内径(Φmm)16/25
厚さ(mm)19
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1553
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
毛丈(mm)55
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
材質ワイヤー(SW)
外径(Φmm)70
ねじ径(M×P)10×1.5
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番124-9541
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ねじ径(mm)10
適合材各種金属
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質鋼線
外径(Φmm)70
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1324
質量(g)230
アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
ねじ径M10(P1.5)
毛材ワイヤ鋼線
外径(Φmm)70
線径(mm)0.50
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番334-9314
質量(g)280
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
アズワン品番64-5182-33
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
トラスコ品番805-1326
材質鋼線
質量(g)230
アズワン品番64-9293-66
1セット(10個)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど
ねじ径M10(P1.5)
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
線径(mm)0.27
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番159-4862
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(Φmm)71
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。
トラスコ品番201-8480
穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法)
アズワン品番64-5182-10
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ