「タワシ ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス
耐熱温度(℃)130
耐熱温度は140℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
トラスコ品番202-9353
材質ポリブチレンテレフタレート
厚さ(mm)50
色白
サイズL
材質(本体)ステンレス
質量(g)64
線径(Φmm)0.5
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140℃
アズワン品番64-1124-56
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
仕様Lサイズ(Φ0.5)
厚さ(mm)50
質量(g)64
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53
タイプソフト
線径(Φmm)0.35
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40
耐熱温度(℃)140
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53
タイプハード
線径(Φmm)0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40
耐熱温度(℃)140
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色白
仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)
トラスコ品番796-1791
厚さ(mm)40
質量(g)53
縦(mm)150
横(mm)80
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
関連キーワード