ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス
耐熱温度(℃)130
繰り返し・詰め替え対応
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53
タイプハード
線径(Φmm)0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40
耐熱温度(℃)140
繰り返し・詰め替え対応
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色白
仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)
トラスコ品番796-1791
厚さ(mm)40
質量(g)53
縦(mm)150
横(mm)80
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード