耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53
タイプハード
線径(Φmm)0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40
耐熱温度(℃)140
ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス
耐熱温度(℃)130
関連キーワード