40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 材質ワイヤー(SW) 外径(Φmm)70 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番124-9541 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじ径(mm)10 適合材各種金属
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 外径(Φmm)70 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)100 内径(Φmm)10/13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1550 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 毛丈(mm)23 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離 ねじ径M10(P1.5) 毛材ワイヤ鋼線 外径(Φmm)70 線径(mm)0.50 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番334-9314 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-5182-33
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

材質鋼線 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1324 質量(g)230 アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 材質真鍮メッキスチールワイヤー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)85
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼線 外径(Φmm)70 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1322 質量(g)250 アズワン品番64-9293-62
1セット(10個)
31,980 税込35,178
翌日出荷

1組(2個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。 トラスコ品番201-8480 穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法) アズワン品番64-5182-10
1個
299 税込329
当日出荷

HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。 トラスコ品番202-0096 材質/仕上スチールワイヤー 質量(g)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 線径(Φmm)0.5 外径(mm)70 アズワン品番64-5182-88 穴径(mm)15.8
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

材質鋼線 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.27 トラスコ品番805-1296 質量(g)300 アズワン品番64-9293-40
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 トラスコ品番805-1326 材質鋼線 質量(g)230 アズワン品番64-9293-66
1セット(10個)
47,980 税込52,778
翌日出荷

外径(mm)76 内径(Φmm)6.4 厚さ(mm)10 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1335 材質ステンレス アズワン品番64-5182-40
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど ねじ径M10(P1.5) 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 線径(mm)0.27 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番159-4862 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(Φmm)71
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷

外径(Φmm)150 内径(Φmm)16 厚さ(mm)17 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1552 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

外径(mm)32 内径(Φmm)6.4 厚さ(mm)6 線径(mm)0.2 トラスコ品番805-1331 材質ステンレス アズワン品番64-5182-36
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)70 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1323 質量(g)250 アズワン品番64-9293-63
1セット(10個)
54,980 税込60,478
翌日出荷

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)76 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.36 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじ径(mm)10
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度80 トラスコ品番805-1645
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

外径(mm)64 内径(Φmm)15.6 厚さ(mm)13 線径(mm)0.55 粒度320 砥粒シリコンカーバイト トラスコ品番805-1329 アズワン品番64-5182-34
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

外径(mm)38 内径(Φmm)6.4 厚さ(mm)6 線径(mm)0.2 トラスコ品番805-1332 材質ステンレス アズワン品番64-5182-37
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 トラスコ品番201-8427 材質SUS(ステンレスワイヤー) 質量(g)300 タイプ電動用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 線径(Φmm)0.3 外径(mm)75
1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷

外径(mm)85 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1276 質量(g)200
1セット(10個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 トラスコ品番805-1325 質量(g)230 アズワン品番64-9293-65
1セット(10個)
54,980 税込60,478
当日出荷

外径(Φmm)300 内径(Φmm)25 厚さ(mm)22 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1555 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-15
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

外径(Φmm)250 内径(Φmm)25 厚さ(mm)20 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1554 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-14
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

外径(Φmm)125 内径(Φmm)13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1551 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-11
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度320 トラスコ品番805-1642
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.89 粒度180 トラスコ品番805-1643
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)25 内径(Φmm)6.4 厚さ(mm)5 線径(mm)0.15 トラスコ品番805-1330 材質ステンレス アズワン品番64-5182-35
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロックス用金属アダプターです。
用途ナイロックスホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)、ナイロックスレキュタンギュラホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)用金属アダプター 穴径(Φmm)133.4 トラスコ品番805-1558
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.55 粒度120 トラスコ品番805-1644
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

外径(mm)38 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 線径(mm)0.89 粒度180 砥粒シリコンカーバイト トラスコ品番805-1549 アズワン品番64-5182-53
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

外径(mm)51 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 線径(mm)0.45 粒度500 砥粒シリコンカーバイト トラスコ品番805-1338 アズワン品番64-5182-41
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)