ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
柄長さ(mm)1130
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)450
質量(g)351
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)450
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)690
柄長さ(mm)690
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)300
質量(g)260
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)360
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)420
幅(cm)45
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
関連キーワード