8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1509 全長(mm)1000 高さ(mm)50 質量(g)280 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8 高さ(mm)65 質量(g)400 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます 用途に合わせた材質を選択できます ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます 継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)15 高さ(mm)100 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)60
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm)18 材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)5000 高さ(mm)38 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 全高(mm)38 毛丈(mm)30
1個
23,980 税込26,378
欠品中

フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに 全長(mm)1000
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。 トラスコ品番259-0118 アズワン品番64-9294-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。 仕様3列植毛 トラスコ品番805-1403 材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台) 形状波線 厚さ(mm)15 全長(mm)5000 ブラシ:黒 全高(mm)100 毛丈(mm)60 フレーム高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷