絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ALPHA

ALPHAのページです。ALPHAは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在63件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
27,980税込30,778
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
17,980税込19,778
1リール(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire 結束コード 457.2m  PET ALPHAAlpha Wire 結束コード 457.2m PETALPHA
17,980税込19,778
1リール(460m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
37,980税込41,778
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
28,980税込31,878
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン ALPHAAlpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィンALPHA
22,980税込25,278
1セット(1個)
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(mm)Assorted材質ポリオレフィンシリーズFIT-KITRoHS指令(10物質対応)対応
Cat5 Lanケーブル ALPHACat5 LanケーブルALPHA
19,980税込21,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル Micro Coax 100m 50 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル Micro Coax 100m 50 ΩALPHA
62,980税込69,278
1リール(100m)
7日以内出荷
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド無ALPHA
23,980税込26,378
1リール(30m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチック ALPHAAlpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチックALPHA
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズALPHA
28,980税込31,878
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズALPHA
39,980税込43,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 ΩALPHA
92,980税込102,278
1リール(304m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
33,980税込37,378
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
28,980税込31,878
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
39,980税込43,978
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire シリコンチューブ ナチュラル ALPHAAlpha Wire シリコンチューブ ナチュラルALPHA
51,980税込57,178
1リール(30個)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire ケーブルタイガン ALPHAAlpha Wire ケーブルタイガンALPHA
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様ツールタイプ = スリーブ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルシールド オレンジ ALPHAAlpha Wire ケーブルシールド オレンジALPHA
11,980税込13,178
1袋(15m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire ケーブルシールド PVC 黒 ALPHAAlpha Wire ケーブルシールド PVC 黒ALPHA
4,998税込5,498
1リール(30m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルシールド 黒 ALPHAAlpha Wire ケーブルシールド 黒ALPHA
11,980税込13,178
1袋(15m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire ケーブルシールド ナチュラル ALPHAAlpha Wire ケーブルシールド ナチュラルALPHA
44,980税込49,478
1リール(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付きALPHA
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド ALPHAAlpha Wire ケーブルグランドALPHA
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT 自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド in NPT 自消性 ロックナット付きALPHA
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド in NPTALPHA
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応