絞り込み
ブランド
- ALPHA
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ALPHAのすべての商品

Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥39,980税込¥43,9781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.14mm長さ = 305m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = MIL-W-76動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumタイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG
ALPHA¥31,980税込¥35,1781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 2重同軸ケーブル
ALPHA¥53,980税込¥59,3781リール(30m)7日以内出荷仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルスリーブツール
ALPHA¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = GRP-130、GRP-130NFRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルスリーブキット ポリオレフィン FIT-221シリーズ
ALPHA¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様スリーブ長さ = 152mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Max = +135℃収縮率 = 2:1RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルシールド PVC 黒、クリア
ALPHA¥13,980税込¥15,3781リール(30m)7日以内出荷仕様色 = 黒、クリア材質 = PVC最小ケーブル径 = 12.7mm最大ケーブル径 = 13.2mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐電圧 = 870V/mm壁厚さ = 0.025インチRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルシールド ナチュラル
ALPHA¥48,980税込¥53,8781リール(30m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 2.31mm色 = ナチュラル材質 = PTFE最小ケーブル径 = 2.31mm最大ケーブル径 = 2.57mm動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +260℃耐電圧 = 55.1kV/mm壁厚さ = 0.41mm
Alpha Wire ケーブルシールド
ALPHA¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = GRP-130、GRP-130NFRoHS指令(10物質対応)対応