RoHS指令(10物質対応)対応
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード