カテゴリ

  • 電気材料(43)
絞り込み
ブランド
  • ALPHA
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(303)
  • 日本モレックス(molex)(253)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(242)
  • 大栄電線工業(211)
  • フエニックス・コンタクト(197)
  • Alpha Wire(165)
  • Qlight(118)
  • サンワサプライ(108)
  • SAMTEC(100)
  • StarTech.com(96)
  • JST(日本圧着端子製造)(84)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(83)
  • オーナンバ(66)
  • エレコム(62)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(56)
  • AMPHENOL(53)
  • Lumberg Automation(44)
  • 金子コード(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG 30」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5 Lanケーブル ALPHACat5 LanケーブルALPHA
18,980税込20,878
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド無ALPHA
23,980税込26,378
1リール(30m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
16,980税込18,678
1リール(30m)ほか
7日以内出荷
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
22,980税込25,278
1リール(30m)
予約販売
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 ΩALPHA
84,980税込93,478
1リール(304m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黄 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  305m 26 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 26 AWG Premium シリーズALPHA
29,980税込32,978
1リール(305m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 26 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 30m 26 AWGALPHA
6,998税込7,698
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWGALPHA
6,898税込7,588
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズALPHA
39,980税込43,978
1リール(305m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premium動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズALPHA
38,980税込42,878
1リール(305m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.14mm長さ = 305m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = MIL-W-76動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumタイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWGALPHA
27,980税込30,778
1リール(305m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 24 AWG Premium シリーズALPHA
37,980税込41,778
1リール(305m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(305m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  305m 22 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(305m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  30m 26 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 26 AWGALPHA
6,998税込7,698
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG Premium シリーズALPHA
27,980税込30,778
1リール(305m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  30m 28 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 28 AWGALPHA
6,598税込7,258
1リール(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 24 AWGALPHA
6,998税込7,698
1リール(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 22 AWGALPHA
6,798税込7,478
1リール(30m)
7日以内出荷
電気部品カテゴリ
関連カテゴリ