「ul1007」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
1リール(30m)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premium動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumケーブル形状 = ワイヤ / シングルコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード