1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)75 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)1300×1900 電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • mk-8