永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
材質SK5(イブシ仕上)
材質(刃)SK5(イブシ仕上)
いときりくんは最新の技術により、従来の打物の使いよさ、切れ味を重視しました。
新しいデザイン、機能性を兼ね備えた画期的なはさみです。
特殊バネを使用し、かろやかに切れ、手が疲れません。
安全なキャップ付きなので小さな子供がいるご家庭でも安心して使え、安全に保管できます。また携帯にも最適です。
キャップの裏にマグネットが付いています。冷蔵庫にもピタッ!!とメモ止め、台所のお供に。また、針やピンなどを拾う時にもご利用いただけます。
全長(mm)110
刃長(mm)約38
材質刃部:ステンレス、柄部・キャップ:ABS
材質(刃)ステンレス
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
関連キーワード