最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
切れにくい毛糸も楽に切れるように仕上げた、スレンレス製手芸はさみの高級品です。
ハンドバックの中にも1つ入れておきたいはさみです。
全長(mm)90
刃長(mm)約30
材質ステンレス
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
永年の研究の結果、完成した美鈴はさみの推奨品。
刃部に高級刃物鋼(SK5)を使用。
特殊バネを使用しチョキチョキとかろやかな切味を実現、また長時間の連続使用にも手が疲れません。
ゴムキャップ付で手ざわりがよく、その使い心地は、きっとどなたにもご満足いただけます。
サビに強いイブシ加工。
全長(mm)105
刃長(mm)約35
材質SK5(イブシ仕上)
材質(刃)SK5(イブシ仕上)
刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)約165
刃長(mm)約40
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂
質量(g)約62
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
全長(mm)約135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂
質量(g)約37
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。
高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
関連キーワード