4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg)0.67(満水時1.3) 交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa)0.10~0.34 浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm)109×172 ろ過流量3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安1年 仕様除去項目数:1 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min)10 ろ過材の種類不織布、活性炭 対応カートリッジLOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(ボトルセット)
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295 幅(mm)66 高さ(mm)235 奥行(mm)45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

キッツマイクロフィルターデリオス&ウォーターパック
搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。
トラスコ品番565-7297 幅(mm)156 高さ(mm)335 奥行(mm)45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷