カテゴリ

  • クリーンルーム用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • キッツマイクロフィルター
  • KITZ(キッツ)(550)
  • ノーブランド(34)
  • 東洋バルヴ(12)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • CKD(2)
  • テイルウォーク(2)
  • キングジム(1)
  • 富士グローブ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • 生興(1)
  • Ice Toolz(1)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • KTM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリーキッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34浄水能力【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇細菌除去率99.999%:〇最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分
OSS-G4用 交換カートリッジ キッツマイクロフィルターOSS-G4用 交換カートリッジキッツマイクロフィルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安1年仕様除去項目数:13材質ABS樹脂質量(kg)0.7(満水時1.3)常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜ろ過流量毎分3.5L最小動水圧0.07MPa直径×高さ(mm)109×176洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
LOAS-N0用 交換カートリッジ キッツマイクロフィルターLOAS-N0用 交換カートリッジキッツマイクロフィルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
交換目安1年仕様除去項目数:1対応製品LOAS-N0本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭ろ過流量11L/分
ユニポア ブレードホース継手 キッツマイクロフィルターユニポア ブレードホース継手キッツマイクロフィルター
1,598税込1,758
1個
予約販売
WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
ねじ径R1/4アズワン品番9-4018-13
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルターユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズキッツマイクロフィルター
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下
ユニポア ウォーターガン キッツマイクロフィルターユニポア ウォーターガンキッツマイクロフィルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルターユニポア ニューハイミニエアフィルタキッツマイクロフィルター
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ キッツマイクロフィルターユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズキッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ) キッツマイクロフィルター中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)キッツマイクロフィルター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過ろ過精度(μm)0.1材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ キッツマイクロフィルターユニポア インラインフィルター IRFシリーズキッツマイクロフィルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
ユニポア オレフィン系コイルホース キッツマイクロフィルターユニポア オレフィン系コイルホースキッツマイクロフィルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
業務用浄水器 キッツマイクロフィルター業務用浄水器キッツマイクロフィルター
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
デリオス&ウォーターパック キッツマイクロフィルターデリオス&ウォーターパックキッツマイクロフィルター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。
トラスコ品番565-7297幅(mm)156高さ(mm)335奥行(mm)45
デリオス キッツマイクロフィルターデリオスキッツマイクロフィルター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7294幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
スーパーデリオス(交換カートリッジ) キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(交換カートリッジ)キッツマイクロフィルター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7298幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
ユニポアウォーターガン用 ノズル キッツマイクロフィルターユニポアウォーターガン用 ノズルキッツマイクロフィルター
4,898税込5,388
1個
予約販売
ユニポア プロセスクリーン カプセル キッツマイクロフィルターユニポア プロセスクリーン カプセルキッツマイクロフィルター
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
スーパーデリオス(ボトルセット) キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(ボトルセット)キッツマイクロフィルター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295幅(mm)66高さ(mm)235奥行(mm)45
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ) キッツマイクロフィルター中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)キッツマイクロフィルター
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過ろ過精度(μm)0.1材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
PPフィルターハウジング キッツマイクロフィルターPPフィルターハウジングキッツマイクロフィルター
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径Rc3/4材質PP樹脂幅(mm)120全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40