絞り込み
ブランド
- ひめじや
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ひめじや
- 2ページ目
2ページ目: ひめじやのすべての商品

ステンレス スイベル
ひめじや¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップB型
ひめじや(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップA型
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス チェーンキャッチ
ひめじや¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥689税込¥7581個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150
ステンレス Uボルト
ひめじや(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)98ねじ径M8使用荷重(kg)80
ステンレス Uボルト
ひめじや¥799税込¥8791個当日出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)50ねじ径M6使用荷重(kg)50
ステンレス Uボルト
ひめじや(1件のレビュー)¥859税込¥9451個8日以内出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30ねじ径M5使用荷重(kg)30
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)131種類丸カンプレート寸法B2(mm)35寸法A1(mm)39寸法B1(mm)50寸法A2(mm)25
ステンレス アイプレート丸カン
ひめじや¥799税込¥8791個当日出荷座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)69種類丸カンプレート寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥729税込¥8021個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!使用荷重(kg)10材質ステンレス質量(g)13種類パッドアイ
ステンレス パッドアイ
ひめじや¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類パッドアイ
ステンレス ワリカン
ひめじや¥179税込¥1971個5日以内出荷チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8種類リンク
ステンレス 重量フック 留め付
ひめじや(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)185寸法L(mm)16寸法H(mm)62寸法d(mm)7使用荷重(kg)300寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法E(mm)15製造方法鍛造
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥699税込¥7691個10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
ステンレス オタフクシャックル
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)129寸法L(mm)51ねじ径M10寸法d(mm)20使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35
ステンレス オタフクシャックル
ひめじや¥859税込¥9451個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)64寸法L(mm)41ねじ径M8寸法d(mm)16使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28
ステンレス シャックル
ひめじや¥389税込¥4281個8日以内出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)23ねじ径M6使用荷重(kg)140
ステンレス シャックル
ひめじや¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
ステンレス マガタマダブルフック
ひめじや¥879~税込¥967~1個当日出荷から10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類フック
ステンレス スイベルアイスナップC型
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スイベルスナップ寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)20
ステンレス カラビナ(ナット付)
ひめじや¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン等の端末金具として。ナット付で、使用時の外れを防ぐ。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)90使用荷重(kg)215寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)35
ステンレス O型フック
ひめじや¥619税込¥6811個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)28種類フック使用荷重(kg)15
ステンレス プチカラビナ
ひめじや¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類カラビナ
ステンレス ヘビーチェーンキャッチ
ひめじや¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。六角ねじで締めてジョイントします。レンチサイズ1.5mmステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンクレンチサイズ(mm)1.5
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)138種類リングキャッチ使用荷重(kg)700
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥969税込¥1,0661個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350
ステンレス アイスクリュー
ひめじや¥609税込¥6701個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)5種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)8.5寸法H(mm)17.5使用荷重(kg)15寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2.8寸法B(mm)20
ステンレス アイボルト
ひめじや¥599税込¥6591個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
ステンレス 打ち込み丸カン
ひめじや¥789税込¥8681個5日以内出荷木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)92種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)45寸法H(mm)47使用荷重(kg)80寸法D(mm)8
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥999税込¥1,0991個11日以内出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)60種類パッドアイ使用荷重(kg)20
ステンレス ワリカン
ひめじや¥219税込¥2411個5日以内出荷チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)13種類リンク寸法L(mm)28使用荷重(kg)20寸法D(mm)5寸法W(mm)8
ステンレス ワリカン
ひめじや¥129税込¥1421個欠品中チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)4種類リンク寸法L(mm)24使用荷重(kg)7寸法D(mm)3寸法W(mm)5
ステンレス 丸カン
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)198種類リンク寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法D(mm)10